{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
Upínač | SK 40 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | DIN 2080 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 48 mm | |
Celková dĺžka L | 156 mm | |
Závit M | M16 | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302425 16 | |
EAN/GTIN | 4062406110086 | |
Číslo výrobcu | 302425 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínač 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
43,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
63,23 €
48,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 40 | SK 50 |
Norma upínača | DIN 2080 | DIN 2080 |
Závit M | M16 | M24 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |