{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 8 mm | |
Nahrávanie | SK 40 | |
Štandard | DIN 6359 | |
Prijímací štandard | DIN 2080 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 50 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 143 mm | |
Závit M | M16 | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 8 | |
Typ výrobku | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302425 8 | |
EAN/GTIN | 4062406110055 | |
Číslo výrobcu | 302425 8 |