{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
Upínač | SK 40 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | DIN 2080 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 50 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
Celková dĺžka L | 143 mm | |
Závit M | M16 | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 12 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302425 12 | |
EAN/GTIN | 4062406110079 | |
Číslo výrobcu | 302425 12 |