{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 6 mm | |
Upínač | SK 50, krátka | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Ochrana proti výsuvu nástroja | Safe-Lock h6 | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 70 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
maximálna hĺbka upnutia LE | 36 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 302307 6 | |
EAN/GTIN | 4034221077196 | |
Číslo výrobcu | 50.440.06.37 |