tepelný upínací tŕň Power Shrink Chuck so Safe-Lock, SK 50, krátka, ⌀ upnutia D1: 25mm

Č. pol.: 302307 25
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • otvor v chladiacom kanáli: Zamykateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: 3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 25 mm
upínač SK 50, krátka
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
otvor v chladiacom kanáli Zamykateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Ochrana proti výsuvu nástroja Safe-Lock h6
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 78 mm
⌀ D2 44 mm
maximálna hĺbka upnutia LE 58 mm
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 302307 25
EAN/GTIN 4034221062789
Číslo výrobcu 50.440.25.37
Výrobca HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Popis

Prevedenie:

Zmršťovacie skľučovadlo pre maximálny výkon trieskového obrábania pri vysokovýkonnom trieskovom obrábaní (HPC). Optimalizovaný dizajn kombinuje vysokú tuhosť s tlmením vibrácií. To chráni stroj, vreteno a nástroj.
  • Ochrana proti vytiahnutiu nástroja Safe-Lock zabraňuje neúmyselnému vytiahnutiu nástroja.
  • Zvýšený rezný výkon vďaka vyšším otáčkam, vyšším rýchlostiam posuvu a väčšej hĺbke triesok.
  • Kratšie časy spracovania.
  • Plynulejší chod, tým lepšia kvalita povrchu a ochrana nástroja, vretena a stroja.
  • So závitovými otvormi na vyváženie pomocou skrutiek.
  • S uzatvárateľnými otvormi Cool Jet.
  • So skrutkou na nastavenie dĺžky (dráha prestavenia 10 mm).

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6 so zábrusom Safe-Lock. Vhodné pre všetky typy zmršťovacích zariadení, napr. indukčné, kontaktné a teplovzdušné zmršťovacie prístroje.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308800. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835. Zmršťovacie zariadenia, príslušenstvo č. 354210 − 354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.
Fréza so zábrusom Safe-Lock pozri TK fréza.

Poznámka:

Ďalšie zmršťovacie skľučovadla so Safe-Lock na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka