tepelný upínací tŕň Power Shrink Chuck so Safe-Lock 16

Č. pol.: 302307 16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ upnutia D1 16 mm
    Upínač SK 50, krátka
    Norma upínača ISO 7388-1
    Tvar ADB
    otvor v chladiacom kanáli Zamykateľné
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
    Presnosť obvodovej hádzavosti 3 µm
    Stratégia obrábania HSC; HPC
    Ochrana proti výsuvu nástroja Safe-Lock h6
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 80 mm
    Vonkajší ⌀ D 43 mm
    ⌀ D2 33,3 mm
    maximálna hĺbka upnutia LE 50 mm
    Druh produktu tepelný upínací tŕň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 302307 16
    EAN/GTIN 4034221062765
    Číslo výrobcu 50.440.16.37

    Popis

    Prevedenie:

    Zmršťovacie skľučovadlo pre maximálny výkon trieskového obrábania pri vysokovýkonnom trieskovom obrábaní (HPC). Optimalizovaný dizajn kombinuje vysokú tuhosť s tlmením vibrácií. To chráni stroj, vreteno a nástroj.
    • Ochrana proti vytiahnutiu nástroja Safe-Lock zabraňuje neúmyselnému vytiahnutiu nástroja.
    • Zvýšený rezný výkon vďaka vyšším otáčkam, vyšším rýchlostiam posuvu a väčšej hĺbke triesok.
    • Kratšie časy spracovania.
    • Plynulejší chod, tým lepšia kvalita povrchu a ochrana nástroja, vretena a stroja.
    • So závitovými otvormi na vyváženie pomocou skrutiek.
    • S uzatvárateľnými otvormi Cool Jet.
    • So skrutkou na nastavenie dĺžky (dráha prestavenia 10 mm).

    Použitie:

    Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6 so zábrusom Safe-Lock. Vhodné pre všetky typy zmršťovacích zariadení, napr. indukčné, kontaktné a teplovzdušné zmršťovacie prístroje.

    Zvláštní příslušenství:

    Fréza so zábrusom Safe-Lock pozri TK fréza.
    Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308800. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835. Zmršťovacie zariadenia, príslušenstvo č. 354210354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.

    Poznámka:

    Ďalšie zmršťovacie skľučovadla so Safe-Lock na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka