{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 8 mm | |
upínač | SK 40, ultrakrátka | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Ochrana proti výsuvu nástroja | Safe-Lock h6 | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 65 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 29,5 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
maximálna hĺbka upnutia LE | 36 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 302303 8 | |
EAN/GTIN | 4034221164568 | |
Číslo výrobcu | 40.445.08.37 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
tepelný upínací tŕň Power Shrink Chuck so Safe-Lock, SK 40, ultrakrátka, ⌀ upnutia D1: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
316,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
209,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 22 mm | 16 mm |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 65 mm | 120 mm |
Tvar | ADB | ADB |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | nie je zatvárateľné |
Presnosť obvodovej hádzavosti | 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň |