{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
upínač | SK 40, ultrakrátka | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Ochrana proti výsuvu nástroja | Safe-Lock h6 | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 65 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 37 mm | |
⌀ D2 | 29,5 mm | |
maximálna hĺbka upnutia LE | 50 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 302303 16 | |
EAN/GTIN | 4034221062680 | |
Číslo výrobcu | 40.445.16.37 | |
Výrobca | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |