{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
upínač | SK 40, ultrakrátka | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Ochrana proti výsuvu nástroja | Safe-Lock h6 | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 65 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 26,5 mm | |
maximálna hĺbka upnutia LE | 47 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 302303 12 | |
EAN/GTIN | 4034221062673 | |
Číslo výrobcu | 40.445.12.37 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
tepelný upínací tŕň Power Shrink Chuck so Safe-Lock, SK 40, ultrakrátka, ⌀ upnutia D1: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
316,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
135,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 26,5 mm | 26 mm |
upínač | SK 40, ultrakrátka | SK 40, ultrakrátka |
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | HSC; HPC |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň |