{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 6 mm | |
Upínač | SK 40 A = 80 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC; HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ D3 | 16,3 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 302089 6 | |
EAN/GTIN | 4062406114817 | |
Číslo výrobcu | 302089 6 |