Štíhle hydraulické upínacie puzdro, SK 40 A = 80, ⌀ upnutia D1: 16mm

Č. pol.: 302089 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HPC; HSC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 16 mm
Upínač SK 40 A = 80
Norma upínača ISO 7388-1
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC; HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 80 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D3 28,2 mm
Vonkajší ⌀ D 49,5 mm
L2 40 mm
Otvor Balluffchip Áno
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302089 16
EAN/GTIN 4062406114855
Číslo výrobcu 302089 16

Popis

Prevedenie:

  • Extrémne štíhla konštrukcia (3° obrys)
  • Zdokonalená povrchová štruktúra.
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky.
  • Stopky tvrdo presústružené.
  • Možnosť použitia redukčných puzdier.

Použitie:

Najmä pri výrobe nástrojov a foriem. Ak sa vyžaduje znížená rušivá kontúra. Na vŕtanie, vystružovanie a frézovanie. Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

Rozsah dodávky:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806, upínací kľúč ŤČ č. 308820308835, redukčné puzdrá č. 302135302187.