Redukcia pre frézy so závitom M8/M10

Č. pol.: 301359 M8/M10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M / závit M1 Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Závit M M8
    Vnútorné chladenie áno
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 30 mm
    Vonkajší ⌀ D 18 mm
    ⌀ otvoru D1 8,5 mm
    ⌀ priesmyku Dp 10,5 mm
    ⌀ D2 13,5 mm
    Druh produktu Redukcia

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 301359 M8/M10
    EAN/GTIN 4062406107598
    Číslo výrobcu 301359 M8/M10

    Popis

    Prevedenie:

    Prevŕtaná stopka pre prívod chladiva.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka