{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M10 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 29 mm | |
⌀ otvoru D1 | 10,5 mm | |
⌀ priesmyku Dp | 17 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Druh produktu | Redukcia |
Číslo položky | 301359 M10/M16 | |
EAN/GTIN | 4062406107727 | |
Číslo výrobcu | 301359 M10/M16 |