Redukcia pre frézy so závitom M10/M12

Č. pol.: 301359 M10/M12
Zľava
81,83 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M / závit M1 Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Závit M M10
    Vnútorné chladenie áno
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 35 mm
    Vonkajší ⌀ D 21 mm
    ⌀ otvoru D1 10,5 mm
    ⌀ priesmyku Dp 12,5 mm
    ⌀ D2 18,5 mm
    Druh produktu Redukcia

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 301359 M10/M12
    EAN/GTIN 4062406107710
    Číslo výrobcu 301359 M10/M12

    Popis

    Prevedenie:

    Prevŕtaná stopka pre prívod chladiva.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka