{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 27 mm | |
⌀ upnutia D1 | 27 mm | |
upínač | SK 40, krátka | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
otvor v chladiacom kanáli | nie je zatvárateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 35 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 21 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 27 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 27 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 301015 27 | |
EAN/GTIN | 4045197285614 | |
Číslo výrobcu | 301015 27 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, SK 40, krátka, ⌀ tŕňa d1: 27mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
248 kus/y s okamžitým dodaním
85,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
86,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
4 261,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
4 598,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
292,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
231,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
55,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | SK 40, krátka | SK 30, krátka | SK 50 A = 200 | SK 50 A = 300 | SK 50 A = 200 | SK 40 A = 200 | SK 40, krátka |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 35 mm | 50 mm | 200 mm | 300 mm | 200 mm | 200 mm | 35 mm |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 58 mm | 58 mm | 60 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ tŕňa d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 8000 min-1 | G 6,3 pri 8000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |