{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 27 mm | |
⌀ upnutia D1 | 27 mm | |
Upínač | SK 50 A = 200 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Kmitanie | tlmené | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 200 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 58 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 21 mm | |
maximálne otáčky nmax | 8 000 min-1 | |
Vnútorné chladenie | Áno | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 301103 27 | |
EAN/GTIN | 4045197946218 | |
Číslo výrobcu | 301103 27 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínací tŕň pre frézové hlavy High Performance s tlmením vibrácií, valcové, s otvormi v chladiacom kanáli 27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
4261,04 €
2 715,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
72,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 200 | 100 |
Tvar | AD | A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 | ≤ 5 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 8000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |