{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 27 mm | |
⌀ upnutia D1 | 27 mm | |
upínač | BT 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 60 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 27 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 27 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 303037 27 | |
EAN/GTIN | 4062406101268 | |
Číslo výrobcu | 303037 27 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Tvar A, BT 50 A = 100, ⌀ tŕňa d1: 27mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
72,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
159,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 100 mm |
Vonkajší ⌀ D | 60 mm | 60 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
⌀ upnutia D1 | 27 mm | 27 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |