{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 32 mm | |
⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
upínač | BT 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 78 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 32 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 32 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 303037 32 | |
EAN/GTIN | 4062406101275 | |
Číslo výrobcu | 303037 32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Tvar A, BT 50 A = 100, ⌀ tŕňa d1: 32mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
85,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
174,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
156,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
70,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
⌀ upnutia D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 27 mm |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |