{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 27 mm | |
⌀ upnutia D1 | 27 mm | |
Upínač | SK 40, krátka | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 35 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 21 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 27 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 27 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 301017 27 | |
EAN/GTIN | 4062406251888 | |
Číslo výrobcu | 301017 27 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Tvar A 27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
55,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
437,08 €
139,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
68,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 40, krátka | SK 40 A = 200 | SK 40 A = 100 |
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 35 | 200 | 100 |
⌀ tŕňa d1 | 27 | 27 | 27 |
Tvar | A | A | A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 8000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |