Klieštinový držiak ER CENTRO P valcové 11

Č. pol.: 300682 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Centro P
pre ER klieštiny 11
Vnútorné chladenie áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Rozsah upínania 0,5 mm - 7 mm
Vonkajší ⌀ D 16 mm
⌀ stopky d 16 mm
Dĺžka stopky L1 133 mm
L2 17 mm
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 300682 11
EAN/GTIN 2050001705839
Číslo výrobcu 42216001500

Popis

Prevedenie:

Valcovitý držiak Fahrion CENTRO P bez upínacích matíc.
K dispozícii je prechodný otvor pre vnútorné chladenie.

Použitie:

Na predĺženie skľučovadla v povrchových alebo upínacích skľučovadlách.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kľúč č. 309754; 309756.
Upínacie klieštiny ER č. 309365309372, ER mini CP matica č. 309655; 309665.

Poznámka:

Nie je vhodný na zmršťovanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Z tej istej série "Centro P" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka