{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 10 mm | |
Upínač | SK 50, krátka | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 35 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 10 | |
Druh produktu | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300315 10 | |
EAN/GTIN | 4062406242985 | |
Číslo výrobcu | 300315 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací tŕň typ AD 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
58,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním
40,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
67,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
77,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 50, krátka | BT 40, krátka | BT 40, krátka | SK 50, krátka |
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-1 |
Vonkajší ⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Tvar | AD | AD | AD | AD |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Druh produktu | Upínací tŕň | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Upínací tŕň |