{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 10 mm | |
Upínač | BT 40, krátka | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 35 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 10 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302607 10 | |
EAN/GTIN | 4062406100742 | |
Číslo výrobcu | 302607 10 |