{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 16 mm | |
Nahrávanie | SK 50, krátka | |
Štandard | DIN 6359 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 63 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 48 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 16 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300315 16 | |
EAN/GTIN | 4062406243012 | |
Číslo výrobcu | 300315 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upínací tŕň typ AD, SK 50, krátka, ⌀ upnutia D1: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
58,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
74,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
100,45 €
76,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
93,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
77,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tvar | AD | ADB | ADB | ADB | AD |
Štandard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Stratégia rezania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Typ výrobku | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň |