Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný šesťhran palcový ⌀ d = 12 mm 1/8

Č. pol.: 293083 1/8
Zľava
68,90 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Šesťhran
L 5 mm
L1 25 mm
Tolerancia 0,07 až 0,1 mm
⌀ d 12 mm
Rezný materiál HSS
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293083 1/8
EAN/GTIN 4062406129309
Číslo výrobcu 293083 1/8

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov v jednom pracovnom kroku.

Vhodné pro:

Držiak pre profilový tŕň č. 293020293079.

Poznámka:

  • Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka