{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Apertura | 6 mm | |
Profil | Štvorhran | |
L | 10,5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolleranza | da + 0,13 fino a + 0,16 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 293053 6 | |
EAN/GTIN | 4045197947017 | |
Číslo výrobcu | 293053 6 |