Vodiace púzdro pre otvor H7 65E1

Č. pol.: 290415 65E1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ puzdier Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ puzdier 65 mm
Šírka drážky 19,34 mm
Dĺžka 150 mm
Druh produktu Pretláčací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290415 65E1
EAN/GTIN 2050001674258
Číslo výrobcu 44473

Popis

Prevedenie:

Bez nákružku.

Použitie:

Pretláčacie tŕne označené písmenom A a vodiace puzdrá označené písmenom A sa môžu používať spolu.
Toto platí aj pre ďalšie označenia. Vodiace puzdro s obrobkom musí priliehať k stolu lisu, aby sa pretláčací tŕň mohol dobre viesť smerom hore a voľne vystupovať smerom dole.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka