Vodiace púzdro pre otvor H7, ⌀ puzdier: 12B1mm

Č. pol.: 290415 12B1
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ puzdier Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ puzdier 12 mm
Šírka drážky 6,46 mm
Dĺžka 43 mm
Druh produktu Pretláčací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290415 12B1
EAN/GTIN 2050001096258
Číslo výrobcu 44433

Popis

Prevedenie:

S nákružkom.

Použitie:

Pretláčacie tŕne označené písmenom A a vodiace puzdrá označené písmenom A sa môžu používať spolu.
Toto platí aj pre ďalšie označenia. Vodiace puzdro s obrobkom musí priliehať k stolu lisu, aby sa pretláčací tŕň mohol dobre viesť smerom hore a voľne vystupovať smerom dole.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka