Vodiace púzdro pre otvor H7 13B1

Č. pol.: 290415 13B1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ puzdier Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ puzdier 13 mm
Šírka drážky 6,46 mm
Dĺžka 43 mm
Druh produktu Pretláčací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290415 13B1
EAN/GTIN 2050001096265
Číslo výrobcu 20113

Popis

Prevedenie:

S nákružkom.

Použitie:

Pretláčacie tŕne označené písmenom A a vodiace puzdrá označené písmenom A sa môžu používať spolu.
Toto platí aj pre ďalšie označenia. Vodiace puzdro s obrobkom musí priliehať k stolu lisu, aby sa pretláčací tŕň mohol dobre viesť smerom hore a voľne vystupovať smerom dole.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka