{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka ihly | 505 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Šírka klinovej drážky | 20 mm | |
Hĺbka klinovej drážky | 4,9 mm | |
pre ⌀ otvorov podľa DIN 6885 | 65 mm - 75 mm | |
Celková dĺžka v oceli | 25 mm - 150 mm | |
požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke | 4 000 kg | |
Zadná šírka | 25,72 mm | |
Počet priechodov | 4 | |
Druh produktu | Pretláčací nástroj |
Číslo položky | 290405 20F1 | |
EAN/GTIN | 662600444136 | |
Číslo výrobcu | 44413 |