{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka ihly | 299 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Šírka klinovej drážky | 8 mm | |
Hĺbka klinovej drážky | 3,3 mm | |
pre ⌀ otvorov podľa DIN 6885 | 22 mm - 30 mm | |
Celková dĺžka v oceli | 10 mm - 64 mm | |
požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke | 1 700 kg | |
Zadná šírka | 9,63 mm | |
Počet priechodov | 3 | |
Druh produktu | Pretláčací nástroj |
Číslo položky | 290405 8C1 | |
EAN/GTIN | 662600444075 | |
Číslo výrobcu | 44407 |