Sada protlačovacích trnů HSS, kompletně ve dřevěném pouzdru Lícovanie JS9, Typ: 20-25

Č. pol.: 290400 20-25
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HSS
Druh produktu Pretláčací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290400 20-25
EAN/GTIN 662600445010
Číslo výrobcu 99998

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CFRP
N
Olej
 

Popis

Prevedenie:

Sortiment HSS pretláčacích tŕňov č. 290405 vrátane potrebných podložiek č. 290410 a vodiacich puzdier č. 290415. Dodáva sa vo vysokokvalitnom a pevnom drevenom puzdre na bezpečné a prehľadné uloženie.

Obsah:

po 1 vyškrabávacej ihle 290405: 20F1; 22F1; 25F1
po 1 vodiacom puzdre 290415: Typ F1:
70; 75; 80; 85; 90; 95

Poznámka:

  • Lícovanie P9 a H9 na doručenie od výrobcu s príplatkom 15 %.
  • Na vyžiadanie sú k dispozícii súpravy pretláčacích tŕňov na jeden priechod.
  • PRETLÁČACIE LISY nájdete vo zväzku 2 (ručné a meracie nástroje).