{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre šírku drážky m | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
pre presnosť prispôsobenia | H7 | |
Šírka čepele w | 6,012 mm | |
Hĺbka drážky t | 3 mm | |
Hrúbka reznej hrany b | 9 mm | |
Fazeta | 0,2 mm × 45° | |
Rezný materiál | HSS | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 290363 6 | |
EAN/GTIN | 4045197881441 | |
Číslo výrobcu | 290363 6 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |