Drážkovacia rezná vložka s fazetkou H7, TiN, pre šírku drážky m: 3mm

Č. pol.: 290363 3
Kopírovať
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

pre šírku drážky m Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre šírku drážky m 3 mm
Povrchová úprava TiN
pre presnosť prispôsobenia H7
Šírka čepele w 3,01 mm
Hĺbka drážky t 1,42 mm
Hrúbka reznej hrany b 6,5 mm
Fazeta 0,2 mm × 45°
Rezný materiál HSS
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 290363 3
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197881410
Kopírovať
Číslo výrobcu 290363 3
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
Alu (krátke rezanie)
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
Hliník > 10 % si
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
Oceľ < 500 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
Oceľ < 750 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
Oceľ < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
Oceľ < 1100 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
Oceľ < 1400 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
INOX < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
M
Kód ISO:
INOX > 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
M
Kód ISO:
Ti > 850 N/mm²
Použitie/[m/min]
S
Kód ISO:
GG(G)
Použitie/[m/min]
K
Kód ISO:
CuZn
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
Grafit, GRP, CFRP
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
Olej
Použitie/[m/min]
 
mokré maximum
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

S povrchom TiN.
Vhodné na prebrúsenie.

Použitie:

Na výrobu drážok podľa DIN 6885, DIN 138 a výrobných noriem.
Pre šírky drážok s toleranciou JS9 použite rezné doštičky s toleranciou H7.

Poznámka:

  • Špeciálne veľkosti (šírky drážok) sú k dispozícii na požiadanie.
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.

Od šírky drážky 16 mm sú bezpodmienečne potrebné dva prechody. Prvý prechod musí byť vykonaný s približne polovičnou šírkou drážky (napr. 10 mm pre šírku drážky 18 mm). Pri prvom prechode sa odporúča použiť reznú vložku bez skosenia (290370290379), pretože je možné zväčšiť hĺbku drážky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka