{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre šírku drážky m | 14 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Pre presnosť prispôsobenia | H7 | |
Šírka rezu w | 14,018 mm | |
Hĺbka drážky t | 4,71 mm | |
Hrúbka rezu b | 14 mm | |
Skosenie | 0,2 mm × 45° | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ výrobku | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 290363 14 | |
EAN/GTIN | 4045197881489 | |
Číslo výrobcu | 290363 14 |