Držiak na obrábanie drážok štandard ⌀ DS 25 mm 6

Č. pol.: 290355 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Od šírky drážky m Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky 25 mm
    Vnútorné chladenie áno
    vhodné pre šírku drážky m 6 mm; 8 mm
    Úžitková dĺžka L1 56 mm
    ⌀ držiaka britov D1 16 mm
    Odsadenie stredu L3 9 mm
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 17,49 mm; 17,85 mm
    Skrutka 290399 2
    Dĺžka stopky Ls 90 mm
    Stopka Kombinovaná stopka
    Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 290355 6
    EAN/GTIN 4045197881120
    Číslo výrobcu 290355 6

    Popis

    Pozor:

    Vždy používajte minimálne predvŕtanie ⌀ zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvŕtanie ⌀ 38,22 mm.)

    Poznámka:

    • Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.
    • Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391290393 presné nastavenie súradnice Y .
    • V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka