• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Vyrovnávacia pomôcka pre obrábacie centrum, Typ: 6

Č. pol.: 290397 6
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

L1 50 mm
L2 10,08 mm
Druh produktu Pomôcka na vyrovnanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290397 6
EAN/GTIN 4045197929914
Číslo výrobcu 290397 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Na kontrolu orientácie vretena pomocou odchýlkomeru.

Vhodné pro:

Držiak na obrážanie drážok a profilov č. 290330290359.

Vhodné pro:

Držiak na obrážanie profilov č. 290330290334: Veľ. 14; 17
Držiak na obrážanie profilov č. 290340290344: Veľ. 17
Držiak na obrážanie drážok č. 290350290359: Veľ. 6; 8

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka