Vyrovnávacia pomôcka pre obrábacie centrum 18

Č. pol.: 290397 18
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

L1 70 mm
L2 26 mm
Druh produktu Pomôcka na vyrovnanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290397 18
EAN/GTIN 4045197929945
Číslo výrobcu 290397 18

Popis

Použitie:

Na kontrolu orientácie vretena pomocou odchýlkomeru.

Vhodné pro:

Držiak na obrážanie drážok a profilov č. 290330290359.

Vhodné pro:

Držiak na obrážanie profilov č. 290330290334: Veľ. 38
Držiak na obrážanie profilov č. 290340290344: Veľ. 45
Držiak na obrážanie drážok č. 290350290359: Veľ. 18

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka