Držiak na obrábanie drážok pre drážkovacie obrážacie zariadenia stopka EWS + Benz 8

Č. pol.: 290351 8
Zľava
172,01 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Od šírky drážky m Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 16 mm
Vnútorné chladenie nie
vhodné pre šírku drážky m 8 mm
Úžitková dĺžka L1 37 mm
⌀ držiaka britov D1 20 mm
Odsadenie stredu L3 11 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 21,7 mm
Skrutka 290399 2
Dĺžka stopky Ls 30 mm
Stopka EWS + Benz
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290351 8
EAN/GTIN 4062406099534
Číslo výrobcu 290351 8

Popis

Pozor:

Vždy používajte minimálne predvŕtanie ⌀ zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvŕtanie ⌀ 38,22 mm.)

Poznámka:

  • Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.
  • Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391290393 presné nastavenie súradnice Y .
  • V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.