{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 16 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
vhodné pre šírku drážky m | 2 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 25 mm | |
⌀ držiaka britov D1 | 6,5 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 3,65 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 7,03 mm | |
Skrutka | 290399 1 | |
Dĺžka stopky Ls | 30 mm | |
Stopka | EWS + Benz | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 290351 2 | |
EAN/GTIN | 4062406099480 | |
Číslo výrobcu | 290351 2 |