Držiak na obrábanie drážok dlhý ⌀ DS 25 mm, Od šírky drážky m: 4mm

Č. pol.: 290350 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Od šírky drážky m Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 25 mm
Vnútorné chladenie áno
vhodné pre šírku drážky m 4 mm; 5 mm
Úžitková dĺžka L1 56 mm
⌀ držiaka britov D1 10 mm
Odsadenie stredu L3 5,35 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 10,71 mm; 10,91 mm
Skrutka 290399 1
Dĺžka stopky Ls 90 mm
Stopka Kombinovaná stopka
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290350 4
EAN/GTIN 4045197880932
Číslo výrobcu 290350 4

Popis

Pozor:

Vždy používajte minimálne predvŕtanie ⌀ zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvŕtanie ⌀ 38,22 mm.)

Poznámka:

  • Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.
  • Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391290393 presné nastavenie súradnice Y .
  • V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.