{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 25 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
vhodné pre šírku drážky m | 3 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 40 mm | |
⌀ držiaka britov D1 | 7,8 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 4,2 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 8,36 mm | |
Skrutka | 290399 1 | |
Dĺžka stopky Ls | 90 mm | |
Stopka | Kombinovaná stopka | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 290350 3 | |
EAN/GTIN | 4045197880925 | |
Číslo výrobcu | 290350 3 |