Držiak na obrábanie drážok dlhý ⌀ DS 25 mm, Od šírky drážky m: 14mm

Č. pol.: 290350 14
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Od šírky drážky m Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka⌀ 25 mm
Vnútorné chladenie áno
Vhodnosť pre šírku drážky m 14 mm; 16 mm
Užitočná dĺžka L1 180 mm
Nosič nožov⌀ D1 35 mm
Stredová odchýlka L3 19,5 mm
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin 38,22 mm; 38,58 mm
Skrutka 290399 3
Dĺžka drieku Ls. 90 mm
Driek Kombinovaná stopka
Typ výrobku Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290350 14
EAN/GTIN 4045197882905
Číslo výrobcu 290350 14

Popis

Pozor:

Vždy používajte minimálne predvŕtanie ⌀ zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvŕtanie ⌀ 38,22 mm.)

Poznámka:

  • Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.
  • Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391290393 presné nastavenie súradnice Y .
  • V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.