{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 25 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
vhodné pre štvorhran | 14 mm - 16 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 50 mm | |
⌀ držiaka britov D1 | 13 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 7 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 13 mm | |
Skrutka | 290399 2 | |
Dĺžka stopky Ls | 100 mm | |
Stopka | Kombinovaná stopka | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 290334 14 | |
EAN/GTIN | 4062406352288 | |
Číslo výrobcu | 290334 14 |