Držiak na profilové obrážanie pre štvorhranné rezné vložky ⌀ DS 32 mm, Od štvorhranu: 10mm

Č. pol.: 290334 10
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

à partir de carré (mm) Cena za kus vrát. DPH
  • Arrosage interne: oui

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ queue 32 mm
Arrosage interne oui
Convient pour carré 10 mm - 13 mm
Long. utile L1 40 mm
Porte-plaquettes ⌀ D1 10 mm
Déport L3 4,8 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 9,1 mm
Vis 290399 1
Long. queue Ls 100 mm
Queue Queue combinée
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290334 10
EAN/GTIN 4045197965424
Číslo výrobcu 290334 10

Popis

Remarque(s):

  • Sur les centres d’usinage, utiliser l’accessoire d’alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l’orientation de la broche.
  • Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.