{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 32 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
vhodné pre štvorhran | 38 mm - 50 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 140 mm | |
⌀ držiaka britov D1 | 35 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 20,5 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 38 mm | |
Skrutka | 290399 3 | |
Dĺžka stopky Ls | 100 mm | |
Stopka | Kombinovaná stopka | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 290334 38 | |
EAN/GTIN | 4062406352301 | |
Číslo výrobcu | 290334 38 |