{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 | 90 mm | |
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 | 130 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Šírka zápichu w | 3; 4 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 14 mm | |
Šírka stopky b | 25×25 mm | |
Skrutka | 279816 4 | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 278045 90/130 | |
EAN/GTIN | 4062406602109 | |
Číslo výrobcu | 278045 90/130 |