{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálne 1. Ponorte⌀ D1 | 35 mm | |
maximálne 1. Ponorte⌀ D2 | 50 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Šírka sklonu w | 3; 4 mm | |
Maximálna hĺbka rezu tmax. | 14 mm | |
Šírka hriadeľa b | 25×25 mm | |
Skrutka | 279816 4 | |
Typ výrobku | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 278045 35/50 | |
EAN/GTIN | 4062406602079 | |
Číslo výrobcu | 278045 35/50 |