{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 | 65 mm | |
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 | 100 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Šírka zápichu w | 3; 4 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 14 mm | |
Šírka stopky b | 25×25 mm | |
Skrutka | 279816 4 | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 278045 65/100 | |
EAN/GTIN | 4062406602093 | |
Číslo výrobcu | 278045 65/100 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Monodržiak doštičiek pre čelné zapichovanie 65/100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
143,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
300,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
250,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
132,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
136,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna hĺbka rezu tmax | 14 | 35 | 25 | 14 | 14 |
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Šírka stopky b | 25×25 | 16×16 | 20×20 | ||
Šírka zápichu w | 3; 4 | 5 ;6 | 5 ;6 | 3; 4 | 3; 4 |
Druh použitia | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Druh produktu | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek |