{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 | 50 mm | |
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 | 75 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Šírka zápichu w | 3; 4 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 14 mm | |
Šírka stopky b | 16×16 mm | |
Skrutka | 279816 3 | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 278042 50/75 | |
EAN/GTIN | 4062406601898 | |
Číslo výrobcu | 278042 50/75 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Monodržiak doštičiek pre čelné zapichovanie 50/75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
132,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
290,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
250,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
136,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
143,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna hĺbka rezu tmax | 14 mm | 30 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Skrutka | 279816 3 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Šírka zápichu w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Druh použitia | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé |
Druh produktu | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek |