{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 | 65 mm | |
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 | 100 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Šírka zápichu w | 3; 4 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 14 mm | |
Šírka stopky b | 16×16 mm | |
Skrutka | 279816 3 | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 278042 65/100 | |
EAN/GTIN | 4062406601904 | |
Číslo výrobcu | 278042 65/100 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Monodržiak doštičiek pre čelné zapichovanie, ľavé, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 65/100mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
132,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
300,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
250,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
136,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
143,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna hĺbka rezu tmax | 14 mm | 35 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Šírka zápichu w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Druh použitia | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé |
Druh produktu | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek |